仕様
バスタイプ:PCIe
ネットワーク速度:10/100/1000Mbit/s
ポート数:2
Wake On LANスリープ解除:あり
デュアルポートPCI ExpressギガビットイーサネットPCIeネットワークカードアダプタ - PoE/PSE. StarTech ST2000PEXPSEデュアルポートPoE NICは2個の10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポートを搭載しており、各ポートに最高で25.5 Wの電力を供給します。 1本のケーブルにネットワークデータと電力の伝送を統合することで、ケーブルをすっきり配線し、遠隔地での設置が簡単になります。 このPoEネットワークアダプタは、すべてのPCI Express対応クライアント、サーバー、ワークステーションに最適で、ジャンボフレーム、VLANタギング、Wake on LAN (WOL)をサポートしています。. デュアルDual 10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (タイプ1、2) Power over Ethernet規格に対応 電源装置 (PSE)設計、各ポートにデータと最高で25.5 Wのデータを供給します。 SATA / LP4 Molex電源コネクタを内蔵 独自のサージ保護設計で(落雷など)からシステムの損傷を防止 ジャンボフレームのサポート オンチップ48 KB送信 / 受信バッファをサポート クロスオーバー検出及び自動修正(Auto MDIX) フルプロファイルと低プロファイル / ハーフハイト取り付けブラケットが付属. 用途:. 電源を使用できない場所で、PoE駆動のデバイスに電力を供給 1つのPCIeスロットから、ワークステーション又はサーバーコンピュータに2つのイーサネットポートを追加 2つの個別のネットワークに同時接続 小型フォームファクタやスペースに制限のあるコンピュータシステムに、デュアルネットワーク機能を搭載 Power over Ethernet対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントに接続