画像準備中

Startech ネットワークインターフェイスカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176405 品番PEX1000SFP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
ネットワーク速度:10/100Mbit/s
ポート数:1
PCI Expressギガビットイーサネット光ファイバネットワークカード. StarTech PEX1000SFP2 PCI Expressギガビット光ファイバネットワークカードは、ギガビットSFPを介して、直接光ファイバネットワークにPCI Expressベースのコンピュータを接続できます。 このギガビット光ファイバカードを使用すれば、光ファイバネットワークに接続し、長距離の要件にも適合できるので、未使用のSFPスロットを介して柔軟性の高い構成が可能になります。. ほとんどのギガビットSFPモジュールに対応 全 / 半二重の自動ネゴシエーション、Auto-MDI/MDIXをサポート 低プロファイル / ハーフハイト取り付けブラケットが付属 ジャンボフレームをサポート PCメッセージシグナル割り込み(MSI)をサポート プリブート実行環境(PXE) 2.1. 用途:. セキュアなセットアップに最適 - 光ファイバのネットワークに直接接続するので、電気干渉が発生しない リモート組み込みの産業向けモニタリングや、高速ビデオ監視に最適 銅ケーブルよりも長い距離にわたり、リモート端末までフルギガビットのネットワーク速度を維持

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする