仕様
バスタイプ:PCIe
ネットワーク速度:10/100/1000Mbit/s
ポート数:2
Wake On LANスリープ解除:あり
デュアルポートPCI Expressギガビットネットワークカード. StarTech PCI Expressデュアルポートギガビットネットワークカードは、4レーンPCI Expressスロット1つを使って、デスクトップコンピュータに2つのギガビットイーサネットポートを追加できます。このデュアルポートGbEネットワークカードは、高性能Intel I350チップセットをベースにしており、複数の高度なドライバオプションを使用できます。. 10 / 100 / 1000 Mbps互換RJ-45イーサネットポート x 2 最大9 KBのジャンボフレームのサポート チーミングのサポート Wake-on-LAN / リモートウェイクアップのサポート 標準プロファイルブラケットで構成済み、低プロファイル / ハーフハイトブラケットが付属 Intelバーチャライゼーションテクノロジーのサポート x4、x8、x16 PCIeスロットと互換の4レーン(x4) PCI Express PCI Express基礎仕様2.1と互換(1.0a / 1.1との後方互換性あり)