画像準備中

Startech ネットワークインターフェイスカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176509 品番ST10GSPEXNB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
バスタイプ:PCIe
ネットワーク速度:10/100/1000/10000Mbit/s
ポート数:1
1ポートPCIe 10GBase-T / NBASE-Tイーサネットネットワークカード. StarTech 1ポートPCIe 5スピード対応ネットワークアダプタカードは、汎用的でコスト効果の高いネットワーク接続ソリューションです。サーバー又はデスクトップにイーサネットポートを追加できます。10 G、5G、2.5 G、1 G、及び100 Mbpsの複数の速度に対応します。. 10GBase-T及びNBASE-T仕様準拠 IEEE 802.3az準拠の省エネチップセット 仮想化(Microsoft Hyper-V)及びiSCSIのサポート PCIe 2.0 x4インターフェイス Cat5eケーブルでは2.5 Gbpsと5 Gbps、Cat6aでは10 Gbpsのネットワーク速度に対応 最高で16K のジャンボフレームをサポート 802.1q VLANタギングをサポート 全二重に対応 Auto-MDIXをサポート チェックサムオフロード(IP、TCP、UDP)及び大量送信オフロードをサポート 標準プロファイルブラケットで構成済み、低プロファイル / ハーフハイトブラケットが付属. この5スピード対応イーサネットネットワークカードは、Tehuti TN4010コントローラとAquantia AQR105トランシーバを組み合わせたパワフルなデバイスで、低電力・高性能のNBASE-Tソリューションになっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする