仕様
バスタイプ:PCIe
ネットワーク速度:10/100/1000/10000Mbit/s
ポート数:1
1ポートPCI Express 10ギガビットイーサネットネットワークカード. ST10000SPEX PCI Express 10 Gbpsネットワークカードを使用すると、PCI Express x4 (以降)スロットを介してサーバーや高性能ワークステーションに10ギガビットイーサネットポートを追加することができます。. 標準のCat 6a配線での10 Gbps PCIeネットワーキング IEEE802.3az準拠の省エネチップセット 仮想化(VMWareR ESXi 5.0 / 5.1とMicrosoft Hyper-VR)及びiSCSIのサポート PCI Express Rev 2.0仕様に準拠、PCIe x4 (以降)スロットを使用 1 Gbps / 100 Mbpsネットワークとの後方互換性あり 最大16 Kのジャンボフレームのサポート 802.1q VLANタギングをサポート チェックサムオフロード(IP、TCP、UDP)及び大量送信オフロードをサポート 標準プロファイルブラケットで構成済み、低プロファイル / ハーフハイトブラケットが付属. 用途:. ファイルサーバー、アプリケーションサーバー、及び高性能ワークステーションに10 Gbpsネットワーク接続機能を追加 オンボードネットワークアダプタを高速通信用の10ギガビットにアップグレード ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセス可能なビデオ / オーディオ編集コンソールを構築