仕様
互換性のあるブランド:Cisco
ファイバ動作モード:全二重
最大転送距離:300m
最大データ転送速度:1110Mbps
接続ポート:LC
Cisco SFP-10G-SR互換10GBase-SR SFP+光ファイバトランシーバ. StarTech Cisco互換10GBase-SR SFP+光ファイバトランシーバモジュール850 nmマルチモードLC (DDM付き) - 300 mは、MSA (マルチソース契約)規格に適合するように設計されています。ビット光ファイバネットワーク機器又は光ファイバメディアコンバータの10 Gb SFP+マルチモードLCポートの追加、交換、アップグレードに使用できます。. 最大データ転送速度: 11.1 Gbps 最大対応距離: 300 m (984フィート) SFPマルチソース契約規格(MSA)に準拠 Cisco機器と互換 LC光ファイバコネクタ ホットプラグに完全対応. このLC SFP+/Mini-GBICモジュールは、最大11.1 Gbit/sの転送速度とデジタル診断モニタリング(DDM)に対応し、MSA又はCisco互換の10 GbE SFP+ポートを搭載したあらゆる光ファイバネットワークデバイスに取り付けることができます。