画像準備中

Startech 全二重 トランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176667 品番455883B21ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
互換性のあるブランド:HP
ファイバ動作モード:全二重
最大転送距離:300m
最大データ転送速度:1110Mbps
接続ポート:LC
OEM仕様及びMSA (マルチソース契約)産業規格をクリア. 10ギガビット光ファイバSFP+トランシーバモジュール. StarTech 10GBase-SR SFPは、マルチモード光ファイバケーブル上で300 mを超える距離の10 Gbit接続を実現します。ネットワーキング機器のポートを追加、交換、又はアップグレードする確実な手段です。. 10GBase-SR適合のネットワーク向けに、信頼性の高い10 Gbitイーサネット接続を実現 100 % HP互換、HP 455883-B21と同等 HP BladeSystem c-Class機器や他の主要ブランドのネットワーク機器をサポート デジタル診断モニタリング(DDM)のサポート 光の波長: 850 nm 最大距離300 m、LC光ファイバコネクタ付きのマルチモード 最大データ転送速度: 10 Gbps ホットプラグ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする