画像準備中

Startech 全二重 トランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47176685 品番J4859CST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
互換性のあるブランド:HP
ファイバ動作モード:全二重
最大転送距離:550m
最大データ転送速度:1250Mbps
接続ポート:LC
ギガビット光ファイバSFPトランシーバモジュール. StarTech Cisco互換ギガビット光ファイバSFPトランシーバモジュールマルチモードLC - 550 mは、MSA (マルチソース契約)規格に適合するように設計されています。ギガビット光ファイバネットワーク機器又は光ファイバメディアコンバータのマルチモードLCポートの追加、交換、アップグレードに使用できます。このLC Mini-GBICモジュールは、MSA又はCisco準拠のSFPポートを搭載したあらゆる光ファイバネットワークデバイスに取り付けることができます。. 1000Base-SX準拠のネットワーク向けに、信頼性の高いギガビットイーサネット接続を実現 100 % Cisco互換のSFP、Cisco GLC-SX-MMと同等 最大転送速度: 1.25 Mbit/s SFPマルチソース契約規格(MSA)に準拠 Cisco機器と互換 LC光ファイバコネクタ ホットプラグに完全対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47176685 J4859CST 46249639 J4859CST SFPモジュール/HPE製品J4859C互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com SFPモジュール/HPE製品J4859C互換/1000BASE-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.com 1個 9,298 税込10,228 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする