Static relay

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:100 mA最大負荷電流:32 A取り付けタイプ:DIN Rail最小負荷電圧:150 V ac最大負荷電圧:510 V rms最大電圧制御:32 Vスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:サイリスタ寸法:98 x 22.5 x 119.1mm高さ:119.1mm単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け 注文コード47176859 品番SILD865170
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:100 mA
最大負荷電流:32 A
取り付けタイプ:DIN Rail
最小負荷電圧:150 V ac
最大負荷電圧:510 V rms
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:サイリスタ
寸法:98 x 22.5 x 119.1mm
高さ:119.1mm
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする