Static relay

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 mA最大負荷電流:32 A取り付けタイプ:シャ-シ取付最小負荷電圧:24 V ac最大負荷電圧:510 V ac最小電圧制御:180 V dc最大電圧制御:240 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロス最大ターンオン時間:30 ms寸法:91 x 22.5 x 73.5mm電圧制御範囲:180 → 240 V dc単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け 注文コード47176877 品番SUL865970
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:32 A
取り付けタイプ:シャ-シ取付
最小負荷電圧:24 V ac
最大負荷電圧:510 V ac
最小電圧制御:180 V dc
最大電圧制御:240 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
最大ターンオン時間:30 ms
寸法:91 x 22.5 x 73.5mm
電圧制御範囲:180 → 240 V dc
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする