仕様HE13、 HE14、 IEC 603-8. Autocom HE13 90° Connectors. Stelvio KontekのAUTOCOM 1列IDCコネクタシリーズは90 °出口で、サイズ範囲が22 → 24 AWG及び26 → 28 AWGのフラット又はシングルワイヤケーブルに対応するよう設計されています。さまざまな低電圧用途に適したAUTOCOM IDCコネクタは、横並び可能で、ダブルブレードコンタクトを備えています。黒色GF熱可塑性樹脂に収められ、絶縁抵抗が最低105 MΩ、接触抵抗が20 mΩです。
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズAutocom
定格電圧(V)500 ac
端子種別IDT
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)リン酸銅
コンタクト数12
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜+125
オス・メスメス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金