Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek コネクタハウジング 48532480シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
47177988
品番
661010113322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コンタクト数
10
行数
1
ピッチ(mm)
2.54
オス・メス
オス
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
48532480
併用可能製品
ダブル圧着ロックコネクタ、シングル圧着ロックコネクタ
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
5
深さ(mm)
14.5
材質(ハウジング)
PET
仕様
HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応