Stelvio Kontek コネクタハウジング 48532480シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 47178033 品番 661008113322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
コンタクト数8 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスオス 取付方式ケーブルマウント シリーズ48532480 併用可能製品ダブル圧着ロックコネクタ、シングル圧着ロックコネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)20.32 幅(mm)5 深さ(mm)14.5 材質(ハウジング)PET 仕様HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする