Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek ピンヘッダ 471シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47178207
品番
613040167022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:471
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:40
行数:1
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:6mm
テールピン長:3mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
定格電流:3A
Interkon 1列ストレートストリップヘッダ. 必要な長さに分割できるスルーホールストリップ