仕様
シリーズ:471
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:40
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
テールピン長:3.3mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:1 kV ac
分割可能ストリップヘッダ - スズ又は金. スズ又は金のMINICOMソケットとかん合(品番 ; 230-4938 230-4938 を参照) 1列又は2列を用意 スズ又は金めっきコンタクト 難燃性等級UL94V-0 推奨穴径: 1 mm 定格: 4 A / 1000 V MINICOMコネクタの補完機能としての基板対基板接続用 必要なサイズにカット可能