Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek ピンヘッダ 472シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47178268
品番
6.1304E+11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:472
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:40
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
テールピン長:3mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:銅合金
定格電流:3A
Interkon 1列ライトアングルストリップヘッダ. 必要な長さに分割できる1列ライトアングルスルーホールストリップ
RoHS指令(10物質対応)
対応