Stelvio Kontek ピンヘッダ 472シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47178295 品番613040161021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:472
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:40
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
対応ピン長:7mm
テールピン長:3mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:1 kV ac
HE13、IEC603-8. 分割可能ストリップヘッダ. Stelvio Kontekのこれらの分割可能ストリップヘッダは、絶縁ワイヤを基板に接続するすばらしい手段です。ライトアングルタイプとストレートタイプ、1列ストリップと2列ストリップがあり、接続に必要な長さに切って使用できます。 黒色GF熱可塑樹脂で保護され、動作温度は-55 〜 +125 ℃、絶縁耐性は10MΩ以上です。Stelvio Kontek分割可能ストリップヘッダのその他の特長: 推奨穴径: 1.0 mm 絶縁コンタクト保持力: 20 コンタクトのめっき: 1.27 μmニッケル上に0.2 μm金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする