Stelvio Kontek ピンヘッダ 473シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47178313 品番 613080275422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
シリーズ:473
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:40
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
定格電圧:1 kV
分割可能ストリップヘッダ - スズ又は金. スズ又は金のMINICOMソケットとかん合(品番 ; 230-4938 230-4938 を参照) 1列又は2列を用意 スズ又は金めっきコンタクト 難燃性等級UL94V-0 推奨穴径: 1 mm 定格: 4 A / 1000 V MINICOMコネクタの補完機能としての基板対基板接続用 必要なサイズにカット可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする