仕様
シリーズ:473
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:80
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:7mm
テールピン長:3mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:1 kV ac
HE13、IEC603-8. 分割可能ストリップヘッダ. Stelvio Kontekのこれらの分割可能ストリップヘッダは、絶縁ワイヤを基板に接続するすばらしい手段です。ライトアングルタイプとストレートタイプ、1列ストリップと2列ストリップがあり、接続に必要な長さに切って使用できます。 黒色GF熱可塑樹脂で保護され、動作温度は-55 〜 +125 ℃、絶縁耐性は10MΩ以上です。Stelvio Kontek分割可能ストリップヘッダのその他の特長: 推奨穴径: 1.0 mm 絶縁コンタクト保持力: 20 コンタクトのめっき: 1.27 μmニッケル上に0.2 μm金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応