Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek ピンヘッダ 473シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47178356
品番
6.1308E+11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:473
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:80
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:5.8mm
テールピン長:3mm
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:1 kV ac
HE14, CEI603-8. 分割可能ストリップヘッダ - 部分金めっき. 1列又は2列ストリップ ストレートタイプ及びエルボタイプを用意 ストリップは必要な長さに分割可能 定格: 4 A / 1000 V 難燃性等級UL94V-0 MINICOMソケットとかん合
RoHS指令(10物質対応)
対応