Stelvio Kontek 基板接続用ソケット MODUCOM シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:45行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3A定格電圧:500 V acシリーズ:MODUCOMコンタクト材質:リン酸銅MODUCOM Female Headers. Available in divisable strips of 45 ways for single row and 90 ways for double row Tinned or gold plated contacts Flammability rating UL94 V-0 PCB solder mounting to create parallel or perpendicular board to board connections 注文コード47178523 品番613045156623
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:45
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3A
定格電圧:500 V ac
シリーズ:MODUCOM
コンタクト材質:リン酸銅
MODUCOM Female Headers. Available in divisable strips of 45 ways for single row and 90 ways for double row Tinned or gold plated contacts Flammability rating UL94 V-0 PCB solder mounting to create parallel or perpendicular board to board connections
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする