内容量1個
仕様コンタクト数:90行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3A定格電圧:500 V acシリーズ:MODUCOMコンタクト材質:リン酸銅MODUCOM Female Headers. Available in divisable strips of 45 ways for single row and 90 ways for double row Tinned or gold plated contacts Flammability rating UL94 V-0 PCB solder mounting to create parallel or perpendicular board to board connections
注文コード47178539
品番6.1309E+11