Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 47503341シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
仕様
シリーズ:47503341ピッチ:2.54mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電圧:1 kV acHE13, IEC 603-8. HE13 Intercom Shrouded Male Headers. 1列又は2列を用意 基板穴径: 1.0 mm
注文コード
47178575
品番
4750334102400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:47503341
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:2
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電圧:1 kV ac
HE13, IEC 603-8. HE13 Intercom Shrouded Male Headers. 1列又は2列を用意 基板穴径: 1.0 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応