Stelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 47503341シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様シリーズ:47503341ピッチ:2.54mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電流:4AIntercom HE14 Single Row Shrouded Headers. シュラウドヘッダは、Autocomシリーズのコネクタに対応するように設計 定格: 4 A / 1000 V 絶縁抵抗: 10 4 MΩ 動作温度範囲: -55 → +125℃ 内蔵ラッチ 注文コード47178645 品番4.75033E+13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:47503341
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:8
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:4A
Intercom HE14 Single Row Shrouded Headers. シュラウドヘッダは、Autocomシリーズのコネクタに対応するように設計 定格: 4 A / 1000 V 絶縁抵抗: 10 4 MΩ 動作温度範囲: -55 → +125℃ 内蔵ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする