Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 475シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:475ピッチ:2.54mmコンタクト数:10行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電流:4AHE13, IEC 603-8. HE13 Intercom Shrouded Male Headers. 1列又は2列を用意 基板穴径: 1.0 mm
注文コード
47178688
品番
66101011621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:475
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:4A
HE13, IEC 603-8. HE13 Intercom Shrouded Male Headers. 1列又は2列を用意 基板穴径: 1.0 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応