Stelvio Kontek 基板接続用ヘッダ 475シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様シリーズ:475ピッチ:2.54mmコンタクト数:4行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:リン酸銅定格電流:4AHE13, HE14, CEI603-8. Intercom HE14 Double Row Shrouded Headers. 2列オスインターホンシュラウドヘッダは基板へのはんだ付け用 4 μmすずめっきコンタクト 難燃性等級UL94V-0 定格: 4 A / 1000 V 注文コード47178855 品番4.75185E+12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量34種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:475
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:4
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:4A
HE13, HE14, CEI603-8. Intercom HE14 Double Row Shrouded Headers. 2列オスインターホンシュラウドヘッダは基板へのはんだ付け用 4 μmすずめっきコンタクト 難燃性等級UL94V-0 定格: 4 A / 1000 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする