Stelvio Kontek
Stelvio Kontekの 電子部品(オンボード)
Stelvio Kontekの 機構部品(電子部品)
Stelvio Kontekの 基板用コネクタ
Stelvio Kontek 端子 485シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
47179013
品番
66110113722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:485 3248 / 485 3401コネクタハウジング
シリーズ:485
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
HE13、HE14、IEC603-8. インターホンHE13/HE14ロックコネクタ. 1列で使用可能な圧着用ロックハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応