STMicroelectronics 2チャンネル ハイサイドドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47179099 品番VND5160JTR-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドドライバ
スイッチオン抵抗:320mΩ
出力数:2
電圧:36V
電流:5A
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:PowerSSO
ピン数:12
寸法:5 x 4 x 1.65mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.65mm
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
電力IC、ハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. ハイサイドスイッチを使用すれば、抵抗性負荷、誘導性負荷、容量性負荷に高い電流を流しても安全です。 診断、保護、制御の機能に、信頼性の高い低オン抵抗パワースイッチと正確なアナログ回路の両方を必要とする厳しい車載環境で動作するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする