内容量1セット(3000個)
仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:41V最小ブレークダウン電圧:26.5V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)最大逆スタンドオフ電圧:24Vピン数:3ピークパルスパワー消費:250W最大ピークパルス電流:3.7AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:2動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃幅:2.2mm車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定
注文コード47179178
品番ESDCAN03-2BWY