内容量1袋(50個)
仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ 最大クランピング電圧:44V 最小ブレークダウン電圧:28.5V 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 最大逆スタンドオフ電圧:26.5V ピン数:3 ピークパルスパワー消費:250W 最大ピークパルス電流:3.7A ESD保護:あり 1チップ当たりのエレメント数:2 動作温度 Min:-55 ℃ 動作温度 Max:+175 ℃ 幅:2.2mm 車載用Transil(TM) TVS (CANバス対応). デュアルラインESD、EOS保護 双方向の動作 高速な応答時間 低漏洩電流 AEC-Q101認定
注文コード47179187
品番ESDCAN02-2BWY