STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
方向性タイプ:相方向最小ブレークダウン電圧:80V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:70Vピン数:8最大ピークパルス電流:90A1チップ当たりのエレメント数:2動作温度 Max:+150 ℃幅:4mmISDNインターフェイス用の3極保護、STMicroelectronics
注文コード
47179205
品番
TPI8011NRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:相方向
最小ブレークダウン電圧:80V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:70V
ピン数:8
最大ピークパルス電流:90A
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Max:+150 ℃
幅:4mm
ISDNインターフェイス用の3極保護、STMicroelectronics