STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソードペア2組最小ブレークダウン電圧:80V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:70Vピン数:8最大ピークパルス電流:90A1チップ当たりのエレメント数:2動作温度 Max:+150 ℃幅:4mmISDNインターフェイス用の3極保護、STMicroelectronics
注文コード
47179214
品番
TPI8011NRL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソードペア2組
最小ブレークダウン電圧:80V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
最大逆スタンドオフ電圧:70V
ピン数:8
最大ピークパルス電流:90A
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Max:+150 ℃
幅:4mm
ISDNインターフェイス用の3極保護、STMicroelectronics