STMicroelectronics 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード47179266 品番USBLC6-2SC6Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:17V
最小ブレークダウン電圧:6.1V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:5.2V
ピン数:6
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
高さ:1.3mm
AEC-Q101. ISO7637-3, ISO10605. 車載用のUSB / イーサネットポートESD保護. このTVSダイオードアレイは、ISO7637-3で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から、敏感な車載用シリアル通信回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. USB 2.0ポート: 最高480 Mbps (高速) イーサネットポート: 10/100 Mbps ビデオ回線の保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする