STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47179275
品番
ESDALCL6-2SC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:17V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:3V
ピン数:6
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
テスト電流:1mA
USBポートESD保護
RoHS指令(10物質対応)
対応