仕様
方向性タイプ:単方向
最大クランピング電圧:55V
最小ブレークダウン電圧:25.5V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:24V
ピン数:6
最大ピークパルス電流:30A
1チップ当たりのエレメント数:2
動作温度 Min:-55 ℃
動作温度 Max:+150 ℃
幅:3.05mm
DSL回線保護装置、STMicroelectronics. STMicroelectronics製のDSL回線用の2次保護デバイスを内蔵しています。 これらの低静電容量、低リーク回路は高サージ耐性を備えており、通常はADSL2+、VDSL2、G.FAST回線の保護に使用します。