仕様
ダイオード構成:コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧:17V
最小ブレークダウン電圧:6V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
最大逆スタンドオフ電圧:5V
ピン数:6
最大ピークパルス電流:5A
ESD保護:あり
1チップ当たりのエレメント数:4
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
幅:1.75mm
シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合
RoHS指令(10物質対応)対応