STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 74 HCシリーズ オクタル マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47179485
品番
M74HC151YRM13TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HC
ロジック機能:マルチプレクサ
デマルチプレックス能力:1 x 8:1
1チップ当たりのエレメント数:8
1エレメント当たりの入力イネーブル数:1
出力タイプ:CMOS
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
寸法:10 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:10mm
動作供給電圧 Max:6 V
動作温度 Min:-40 ℃
74HCファミリ、STMicroelectronics. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応