STMicroelectronics AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:PowerSOピン数:10限界電流:2.3A寸法:9.6 x 9.5 x 3.65mm長さ:9.6mm幅:9.5mm高さ:3.65mm入力電圧 Max:19 V動作温度 Max:+125 ℃出力電流 Max:150μA出力電圧 Max:620 V入力電圧 Min:0 V動作温度 Min:+25 ℃出力電圧範囲:-0.3 → 620 V高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronics 注文コード47179686 品番VIPER53SP-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:PowerSO
ピン数:10
限界電流:2.3A
寸法:9.6 x 9.5 x 3.65mm
長さ:9.6mm
幅:9.5mm
高さ:3.65mm
入力電圧 Max:19 V
動作温度 Max:+125 ℃
出力電流 Max:150μA
出力電圧 Max:620 V
入力電圧 Min:0 V
動作温度 Min:+25 ℃
出力電圧範囲:-0.3 → 620 V
高電圧AC-DCコンバータ、VIPerPlusシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする