STMicroelectronics AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:16限界電流:1.23A寸法:10 x 4 x 1.5mm長さ:10mm幅:4mm高さ:1.5mm入力電圧 Max:23.5 V動作温度 Max:+150 ℃入力電圧 Min:8.5 V動作温度 Min:-40 ℃動作温度範囲:-40 → +150 ℃VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。 注文コード47179704 品番VIPER38LDTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
限界電流:1.23A
寸法:10 x 4 x 1.5mm
長さ:10mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
入力電圧 Max:23.5 V
動作温度 Max:+150 ℃
入力電圧 Min:8.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度範囲:-40 → +150 ℃
VIPerPlus高電圧オフラインコンバータ、STMicroelectronics. VIPerPlusシリーズの高電圧コンバータでは、非常に幅の広い主電源入力電圧に対応する800 Vのアバランシェ高耐久性MOSFETと最先端のPWMコントローラが統合されています。 VIPerPlus固定周波数オフラインコンバータは信頼性と拡張性が優れているので、要件の厳しい省エネ規制にも適合しています。 また、非常に多くの保護方式を搭載しているので、さまざまなトポロジに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする