STMicroelectronics AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SSOPピン数:10寸法:5 x 4 x 1.5mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm入力電圧 Max:30 V動作温度 Max:+150 ℃出力電圧 Max:5 V入力電圧 Min:4.5 V動作温度 Min:-40 ℃入力電圧範囲:4.5 → 30 V 注文コード47179826 品番VIPER013XSTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SSOP
ピン数:10
寸法:5 x 4 x 1.5mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
入力電圧 Max:30 V
動作温度 Max:+150 ℃
出力電圧 Max:5 V
入力電圧 Min:4.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
入力電圧範囲:4.5 → 30 V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする