STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics DCモータドライバ, 16-Pin QFN ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47179887
品番
STSPIN240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
モータタイプ:ブラシ付きDC
出力構成:フルブリッジ
最大供給電圧:10 V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:16
動作供給電圧 Min:1.8 V
シリーズ:STSPIN
寸法:3.15 x 3.15 x 0.98mm
RoHS指令(10物質対応)
対応