STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
47179975
品番
STGFW30V60DF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
最大連続コレクタ電流:60 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧:600 V
最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V
最大パワー消費:58 W
パッケージタイプ:TO-3PF
実装タイプ:スルーホール
ピン数:3
スイッチングスピード:1MHz
トランジスタ構成:シングル
長さ:15.7mm
幅:5.7mm
高さ:26.7mm
寸法:15.7 x 5.7 x 26.7mm
動作温度 Max:+175 ℃
IGBTディスクリート、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応