STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics LEDドライバ IC 表面実装, 10-Pin PowerSO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
47180079
品番
STCS2ASPR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
電流精度:±10%
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:PowerSO
ピン数:10
寸法:9.3 x 7.4 x 3.6mm
高さ:3.6mm
長さ:9.3mm
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
最大周波数:50kHz
LEDドライバ、リニア電流レギュレータ、 STMicroelectronics. これらのリニア電流レギュレータは、さまざまな入力電圧源から正確で安定した電流を供給します。 出力電流の設定には外部抵抗器を使用します。 高輝度LEDの駆動にはPWM調光も使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応