STMicroelectronics パリティジェネレータ / チェッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47180194 品番M74HC280YRM13TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:HC
ロジック機能:パリティジェネレータ
ビット数:9bit
1チップ当たりのエレメント数:1
最大静止電流:80μA
高レベル出力電流 Max:-5.2mA
低レベル出力電流 Max:5.2mA
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:14
寸法:8.75 x 4 x 1.65mm
高さ:1.65mm
長さ:8.75mm
動作供給電圧 Max:6 V
動作温度 Max:+125 ℃
74HCファミリ、STMicroelectronics. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする