STMicroelectronics MOSFETドライバ 1チャンネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47180203 品番 VN800PSTR-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:5.5 V
動作供給電圧 Max:36 V
トポロジー:ハイサイド
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:0.7A
出力数:2
極性:非反転
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
入力ロジック互換性:CMOS
高/低サイド依存性:独立
寸法:5 x 6.2 x 1.65mm
インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする