STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics MOSFETドライバ 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
47180228
品番
TD351ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:12 V
動作供給電圧 Max:26 V
トポロジー:ハイサイド
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:1.7A
出力数:1
極性:非反転
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
動作温度 Min:-40 ℃
MOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronics