STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics MOSFETドライバ 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(31個)
注文コード
47180264
品番
VN808CM-32-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:10.5 V
動作供給電圧 Max:45 V
トポロジー:ハイサイド
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:1A
出力数:8
極性:非反転
パッケージタイプ:PowerSO
ピン数:36
入力ロジック互換性:CMOS
高/低サイド依存性:独立
幅:11.1mm
インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。