仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:10.5 V
動作供給電圧 Max:45 V
トポロジー:ハイサイド
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:1A
出力数:8
極性:非反転
パッケージタイプ:PowerSO
ピン数:36
入力ロジック互換性:CMOS
高/低サイド依存性:独立
寸法:16 x 11.1 x 3.3mm
インテリジェントハイサイド電源スイッチ、STMicroelectronics. インテリジェント電源スイッチ(IPS)には、ロジックインターフェイス、ドライバ、制御セクションの診断 / 保護機能、ハイサイド構成用のパワーステージが集積されています。