STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics MOSFETドライバ 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(32個)
注文コード
47180307
品番
STGAP1AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:4.5 V
動作供給電圧 Max:36 V
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:20mA
出力数:1
極性:反転, 非反転, 2入力NAND
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:24
ブリッジタイプ:ハーフブリッジ
高/低サイド依存性:依存
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応