STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics MOSFETドライバ 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47180325
品番
L9857-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1
動作供給電圧 Min:10 V
動作供給電圧 Max:18 V
トポロジー:ハイサイド
実装タイプ:表面実装
ピーク出力電流:-500 mA, 500 mA
出力数:1
極性:非反転
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
入力ロジック互換性:CMOS, TTL
高/低サイド依存性:独立
動作温度 Min:-40 ℃
MOSFET / IGBTドライバ、STMicroelectronics